SIEMENS - DELTA i-system Wippe mit Symbol Licht, carbonmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62010CM20
Farbe - Aluminium
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Antibakterielle Behandlung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583877
Sonepar Artikelnummer
121120914
Hersteller Artikelnummer
5TG62010CM20
Hersteller Typ
5TG6201-0CM20
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62010CM20
Farbe:
Aluminium
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Größe: 55x55mm
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verschiedene Design-Oberflächen aus hochwertigem Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbare spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Optionale Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Ästhetik und Funktionalität in perfektem Einklang
- Vielfältige Farb- und Materialoptionen für persönliche Präferenzen
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta i-system carbonmetallic Wippe mit Symbol Licht 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


