SIEMENS - DELTA i-system Wippe mit Symbol Licht, soft schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62010SB20
Farbe - schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Antibakterielle Behandlung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583884
Sonepar Artikelnummer
121111364
Hersteller Artikelnummer
5TG62010SB20
Hersteller Typ
5TG6201-0SB20
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62010SB20
Farbe:
schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
- Maße: 55x55 mm
- Materialien: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Optionale Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Unterstreichung der Raästhetik
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Zuverlässige Funktionalität selbst bei schwierigen Wandverhältnissen
- Ästhetische Vielfalt zur optimalen Raumgestaltung
Delta i-system softschwarz Wippe mit Symbol Licht 55x55mm
Die DELTA i-system Wippe vereint stilsichere Ästhetik mit hochwertigen Materialien und sorgt für eine zuverlässige Funktionalität in jedem Raum.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


