SIEMENS - DELTA i-system Wippe mit Symbol Türöffner, elektroweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6278
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869308517
Sonepar Artikelnummer
120122091
Hersteller Artikelnummer
5TG6278
Hersteller Typ
5TG6278
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6278
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Format: 55x55mm
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbare Spezialausführungen: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Optionen für Multimedia und Kommunikation
- Hochwertige und langlebige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten verbessern die Ästhetik jedes Raumes
- Aktuelle Farben halten den Design-Trend
- Flexibilität in der Raumgestaltung mit verschiedenen Design-Oberflächen
Delta i-system elektroweiß Wippe mit Symbol Türöffner 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


