SIEMENS - DELTA i-system Wippe mit Symbol Türöffner, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6208
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869233093
Sonepar Artikelnummer
120122046
Hersteller Artikelnummer
5TG6208
Hersteller Typ
5TG6208
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6208
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Dimension: 55x55mm
- Materialien: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Funktionalität: 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Hochwertige und langlebige Designteile für eine stilvolle Raumgestaltung
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik jedes Raumes unterstützen
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens
- Ergänzungsoptionen für Multimedia und Kommunikation
Delta i-system titanweiß Wippe mit Symbol Türöffner 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kundenleistungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


