SIEMENS - DELTA i-system Wippe mit Symbolen I/O für Ausschalter, soft schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62010SB40
Farbe - schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Antibakterielle Behandlung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583907
Sonepar Artikelnummer
121111376
Hersteller Artikelnummer
5TG62010SB40
Hersteller Typ
5TG6201-0SB40
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62010SB40
Farbe:
schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Größe: 55x55mm
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen verfügbar: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raumästhetik
- Hohe Qualität und Langlebigkeit, die Vertrauen schaffen
- Flexibilität bei der Auswahl von Designs und Materialien
- Einfache Integration in verschiedene Raumkonzepte
Delta i-system softschwarz Wippe mit Symbol I/O 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


