SIEMENS - DELTA i-system Wippe mit Zugbetätigung für Taster, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6217
Ausführung - Zugschnur
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869281490
Sonepar Artikelnummer
120122054
Hersteller Artikelnummer
5TG6217
Hersteller Typ
5TG6217
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6217
Ausführung:
Zugschnur
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg
- Dimension: 55x55mm
- Materialien: Hochwertiges Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Funktionalität: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt zur individuellen Raumgestaltung
- Hochwertige und langlebige Designteile für nachhaltige Nutzung
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben für jeden Stil
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta i-system titanweiß Wippe mit Zugbetätigung für Taster 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


