SIEMENS - DELTA i-system Wippe neutral, aluminiummetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6241
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869233697
Sonepar Artikelnummer
120111933
Hersteller Artikelnummer
5TG6241
Hersteller Typ
5TG6241
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6241
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Abmessung: 55x55mm
- Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff in aktuellen Farben
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen verfügbar
- Besondere Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer
- Stilsichere Formen und Farben bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Sorgt für eine perfekte Ästhetik in jedem Raum
- Flexible Designs, die sich an verschiedene Raumkonzepte anpassen lassen
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta i-system aluminiummetallic Wippe neutral 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


