SIEMENS - DELTA i-system Wippe neutral, elektroweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6271
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869308456
Sonepar Artikelnummer
120122085
Hersteller Artikelnummer
5TG6271
Hersteller Typ
5TG6271
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6271
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Maße: 55x55mm
- Materialien: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Funktion: 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Zusätzliche Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Designvielfalt: Aktuelle Farben und spezialisierte Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Stilvolles Design, das die Ästhetik jedes Raumes unterstreicht
- Hochwertige und langlebige Materialien für eine langfristige Nutzung
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Anpassung an persönliche Vorlieben
- Vielfältige Optionen für funktionale und dekorative Anwendungen
- Perfekte Qualität in der Ausführung von Siemens
Delta i-system elektroweiß Wippe neutral 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


