SIEMENS - DELTA i-system Wippe neutral, soft schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62010SB00
Farbe - schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Antibakterielle Behandlung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869583822
Sonepar Artikelnummer
121064176
Hersteller Artikelnummer
5TG62010SB00
Hersteller Typ
5TG6201-0SB00
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62010SB00
Farbe:
schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielseitige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben erhältlich
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation verfügbar
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Unterstreichung der Ästhetik des Raumes
- Gestaltung in Perfektion durch Kombination aus Design und Qualität
- Optimale Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Vielfältige Auswahl an Designs und Materialien für jeden Geschmack
Delta i-system softschwarz Wippe neutral 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


