SIEMENS - DELTA i-system Wippe neutral, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG6201
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869232959
Sonepar Artikelnummer
120111929
Hersteller Artikelnummer
5TG6201
Hersteller Typ
5TG6201
Hersteller Artikel Nr.:
5TG6201
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Wippe Größe: 55x55mm
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbar in unterschiedlichen Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Ästhetische Anpassungsfähigkeit an jeden Raum
- Vielfältige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Perfekte Verbindung von Design und Qualität
Delta i-system titanweiß Wippe neutral 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


