SIEMENS - DELTA i-system Zeitschaltuhr mit 15min Laufzeit, 2-polig, elektroweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT1012
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Zeiteinstellung - 0.5 .. 15 min
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869049861
Sonepar Artikelnummer
120122367
Hersteller Artikelnummer
5TT1012
Hersteller Typ
5TT1012
Hersteller Artikel Nr.:
5TT1012
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Zeiteinstellung:
0.5 .. 15 min
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.177 kg
- 16A 250V
- 2-polig mit Abdeckungplatte 55x55mm
- Abschaltbar
- Laufzeit bis 15min
- Modell: SENTRON 5TT1
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches, problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Delta i-system, elektroweiß Zeitschaltuhr
Die DELTA i-system ist eine 16A 250V, 2-polige Zeitschaltuhr mit Abdeckung, ideal für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in der Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


