SIEMENS - DELTA i-system Zeitschaltuhr mit 15min Laufzeit, 2-polig, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT1011
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Zeiteinstellung - 0.5 .. 15 min
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869049854
Sonepar Artikelnummer
120122366
Hersteller Artikelnummer
5TT1011
Hersteller Typ
5TT1011
Hersteller Artikel Nr.:
5TT1011
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Zeiteinstellung:
0.5 .. 15 min
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.173 kg
- Laufzeit: 15 Minuten
- Betriebsspannung: 250V
- Nennstrom: 16A
- Polanzahl: 2-polig
- Montageart: Schraubbefestigung
- Abmessungen: 55x55mm
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz.
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen mit Fernschaltern, Schaltrelais und Insta-Schützen.
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Delta i-system Zeitschaltuhr Laufzeit 15min 250V 16A 2-polig abschaltbar für Schraubbefestigung titanweiß, 55x 55mm SENTRON 5TT1
Die SENTRON Zeitschaltuhr bietet eine zuverlässige Steuerung für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Umgebungen.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


