SIEMENS - DELTA i-system Zwischenrahmen für Geräte 51x51mm, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2557
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869045009
Sonepar Artikelnummer
120121829
Hersteller Artikelnummer
5TG2557
Hersteller Typ
5TG2557
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2557
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
5
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
5
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
- Format: 51x51mm
- Hochwertige Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Putzausgleich: 3-mm für extreme Wandverhältnisse
- Design-Oberflächen: Vielfältige aktuelle Farben
- Sonderausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik jedes Raumes unterstützen.
- Hochwertige und langlebige Designteile für zuverlässige Funktion.
- Vielfältige Auswahl an Oberflächen für speziell Multimedia und Kommunikation.
- Perfekte Kombination von Design und Qualität von Siemens.
Delta line titanweiß Zwischenrahmen für Geräte 51x51mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


