SIEMENS - DELTA Jalousiesterung UP-Trennrelais 2-fach mit Einzelsteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC1270
Montageart - Unterputz
Anzahl der anschließbaren Motoren - 2
Nennspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 8 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869301556
Sonepar Artikelnummer
120121122
Hersteller Artikelnummer
5TC1270
Hersteller Typ
5TC1270
Hersteller Artikel Nr.:
5TC1270
Montageart:
Unterputz
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
8 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.099 kg
- Einzelsteuerung für Jalousien
- AC 230V, 8A (AC 1)
- Kompatibel mit Dimmern für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen
- Verfügbar in Aufputz- und Unterputzausführung
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Umfangreiche Zusatzfunktionen zur Verbesserung der Raumautomation
- Hohe Qualität und ansprechendes Design vereint in einem Produkt
Delta Jalousiesteuerung UP- Trennrelais 2f mit Einzelsteuerung AC 230V, 8A (AC 1)
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


