SIEMENS - DELTA Jalousiesterung UP-Trennrelais kompakt mit Nebenstelleneingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC1271
Montageart - Unterputz
Anzahl der anschließbaren Motoren - 2
Nennspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 8 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869318776
Sonepar Artikelnummer
120143651
Hersteller Artikelnummer
5TC1271
Hersteller Typ
5TC1271
Hersteller Artikel Nr.:
5TC1271
Montageart:
Unterputz
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
8 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.093 kg
- Up-Trennrelais kompakt
- 2-fach Ausführung
- AC 230V, 8A (AC 1)
- Umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten
- Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung
- Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen und Raumtemperaturregelungen
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt
- Ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Hohe Qualität und Design in Perfektion von Siemens
- Umfassende Funktionalität für moderne Installationsbedürfnisse
Delta Jalousiesteuerung UP- Trennrelais kompakt 2f AC 230V, 8A (AC 1)
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


