Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA Jalousietasteinsatz UP elektrisch verriegelt 10A 250V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA Jalousietasteinsatz UP elektrisch verriegelt 10A 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TA2114

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Wippe

  • Farbe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869038018

Sonepar Artikelnummer

120121050

Hersteller Artikelnummer

5TA2114

Hersteller Typ

5TA2114

Hersteller Artikel Nr.:

5TA2114

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Wippe

Farbe:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Polzahl:

2

Mechanisch bedienbar:

Ja

Elektronisch bedienbar:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Anzahl der Tasten:

2

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.066 kg

    Delta Jalousietasteinsatz UP elektrisch verriegelt 10A 250V

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 10A
    • Spannung: 250V
    • Inklusive Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
    • 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
    • Verfügbar als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervarianten
    • Optionen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch stilsichere Formen- und Farbvielfalt
    • Zuverlässige Funktion selbst unter extremen Bedingungen
    • Vielfältige Ausführungen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden
    • Hohe Qualität und Designperfektion von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie