SIEMENS - DELTA Jalousietasteinsatz UP elektrisch verriegelt, ohne Krallen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TA21140KK
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Wippe
Farbe - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869397375
Sonepar Artikelnummer
120186384
Hersteller Artikelnummer
5TA21140KK
Hersteller Typ
5TA2114-0KK
Hersteller Artikel Nr.:
5TA21140KK
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Polzahl:
2
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.058 kg
- Komplett mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbar als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervarianten
- Zusätzliche Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen
- Individualität: Stilsichere Formen- und Farbvielfalt für persönliche Gestaltungsmöglichkeiten
- Flexibilität: Verschiedene Schaltervarianten für unterschiedliche Anforderungen
- Komfort: Zuverlässige Funktionalität, auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Qualität: Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta Jalousietasteinsatz UP elektrisch verriegelt, ohne Krallen
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


