Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA Lautsprecher-Anschlussdose 1-fach, AC 25V DC 60V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA Lautsprecher-Anschlussdose 1-fach, AC 25V DC 60V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG24672

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869335865

Sonepar Artikelnummer

120186597

Hersteller Artikelnummer

5TG24672

Hersteller Typ

5TG2467-2

Hersteller Artikel Nr.:

5TG24672

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

unten

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.066 kg

    Delta Lautsprecher-Anschlussdose 1-fach

    Die DELTA Lautsprecher-Anschlussdose ermöglicht eine sichere und flexible Verbindung für Audiogeräte in stilsicheren Innenräumen.

    Technische Details:

    • AC 25V, DC 60V
    • Geeignet für Kabelstärke bis 10mm Quadrat
    • Mit Lösehebel für einfache Handhabung

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch stilsichere Formen- und Farbvielfalt
    • Ergänzende Funktionen wie Dimmer, Bewegungsmelder, Jalousiesteuerungen und mehr
    • Design und Qualität in Perfektion von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie