Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA Lautsprecher-Anschlussdose 2-fach, AC 25V DC 60V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA Lautsprecher-Anschlussdose 2-fach, AC 25V DC 60V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG24682

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869335872

Sonepar Artikelnummer

120186609

Hersteller Artikelnummer

5TG24682

Hersteller Typ

5TG2468-2

Hersteller Artikel Nr.:

5TG24682

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

unten

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.074 kg

    Delta Lautsprecher-Anschlussdose 2-fach, AC 25V DC 60V bis 10mm Quadrat Lösehebel

    Die DELTA Lautsprecher-Anschlussdose bietet eine elegante Lösung zur individuellen Gestaltung Ihres Raumes und unterstützt vielseitige Elektronikfunktionen.

    Technische Details:

    • Typ: Lautsprecher-Anschlussdose
    • Anzahl der Anschlüsse: 2-fach
    • Spannungsbereich: AC 25V, DC 60V
    • Kabellängengröße: bis 10mm Quadrat
    • Funktion: Mit Lösehebel ausgestattet

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch stilsichere Formen- und Farbvielfalt.
    • Erweiterte Funktionen für Installationstechnik, einschließlich Dimmer und Bewegungsmelder.
    • Hochwertiges Design und Qualität von Siemens garantieren Langlebigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie