SIEMENS - DELTA line Abdeckungplatte m. erh. Ber.schutz Vollplatte, elektroweiß, ohne E...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1098
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869314686
Sonepar Artikelnummer
120186567
Hersteller Artikelnummer
5UH1098
Hersteller Typ
5UH1098
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1098
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Abdeckung im Format 80x80 mm
- Erhöhter Berührungsschutz
- Verfügbar in elektroweiß
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielzahl an Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien
- Stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Hohe Langlebigkeit und Qualität
- Vielfältige Farbvariationen und Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
Delta line Abdeckungplatte mit erhöhtem Berührungsschutz Vollplatte 80x 80mm elektroweiß
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


