SIEMENS - DELTA line Abdeckungplatte m. erh. Ber.schutz Vollplatte, titanweiß, ohne Ein...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1097
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869314679
Sonepar Artikelnummer
120186575
Hersteller Artikelnummer
5UH1097
Hersteller Typ
5UH1097
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1097
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg
- Größe: 80x80 mm
- Farbe: titanweiß
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Hochwertige Materialien: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Verfügbarkeit von spezialisierten Ausführungen, z.B. Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt unterstreicht die Ästhetik jedes Raumes.
- Hochwertige und langlebige Designteile sorgen für eine zuverlässige Funktion.
- Vielfältige Design-Oberflächen bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
- Geeignet für Multimedia- und Kommunikationsanwendungen.
Delta line Abdeckungplatte mit erhöhtem Berührungsschutz Vollplatte 80x 80mm titanweiß
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


