SIEMENS - DELTA line Abdeckungplatte Vollplatte 80x 80mm, elektroweiß, ohne Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1096
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869314662
Sonepar Artikelnummer
120186576
Hersteller Artikelnummer
5UH1096
Hersteller Typ
5UH1096
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1096
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
- Abmessungen: 80x80mm
- Farbe: elektroweiß
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbare spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Materialien sorgen für Zuverlässigkeit.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten fördern eine stilsichere Raumästhetik.
- Aktuelle Farben bieten Flexibilität bei der Raumgestaltung.
- Ergänzende Lösungen für Multimedia und Kommunikation sind verfügbar.
Delta line Abdeckungplatte Vollplatte 80x 80mm elektroweiß
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


