SIEMENS - DELTA line Abdeckungplatte Vollplatte 80x 80mm, titanweiß, ohne Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1095
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869314655
Sonepar Artikelnummer
120186577
Hersteller Artikelnummer
5UH1095
Hersteller Typ
5UH1095
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1095
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
- Größe: 80x80 mm
- Farbe: titanweiß
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbare spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der DELTA Designteile
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zur individuellen Raumgestaltung
- Aktuelle Farben und Designs für moderne Ästhetik
- Zuverlässige Funktionalität bei verschiedensten Wandverhältnissen
- Erweiterungsmöglichkeiten für Multimedia und Kommunikation
Delta Line Abdeckungplatte Vollplatte 80x 80mm titanweiß
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


