SIEMENS - DELTA line aluminiummetallic Rahmen 1-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25513
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869270395
Sonepar Artikelnummer
120111932
Hersteller Artikelnummer
5TG25513
Hersteller Typ
5TG2551-3
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25513
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg
- Maße: 80x80mm
- Material: Aluminium, Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich
- Design-Oberflächen: Vielfältige Optionen in aktuellen Farben
- Sonderausführungen: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Materialien für zuverlässige Funktion.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten unterstützen die Raumgestaltung.
- Vielfältige Design-Optionen erhöhen die ästhetische Wertigkeit des Raumes.
- Perfekte Lösung für extreme Wandverhältnisse durch den 3-mm-Putzausgleich.
- Erhältlich in speziellen Ausführungen für Multimedia und Kommunikation.
Delta line aluminiummetallic Rahmen 1-fach, 80x80mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


