SIEMENS - DELTA line aluminiummetallic Rahmen 3-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25533
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869270418
Sonepar Artikelnummer
120111938
Hersteller Artikelnummer
5TG25533
Hersteller Typ
5TG2553-3
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25533
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
3
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
222 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
- 3-fach Rahmen, Größe: 222x80mm
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbare spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Ästhetik durch stilsichere Formen und Farben
- Hohe Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Aktuelle Farben und Designs modernisieren Ihre Raumgestaltung
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens
Delta line aluminiummetallic Rahmen 3-fach, 222x80mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


