SIEMENS - DELTA line carbonmetallic Rahmen 1-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25516
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869270449
Sonepar Artikelnummer
120111941
Hersteller Artikelnummer
5TG25516
Hersteller Typ
5TG2551-6
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25516
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- Rahmen Größe: 80x80mm
- Materialien: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Putzausgleich: 3-mm für extreme Wandverhältnisse
- Design-Oberflächen: Vielfältige aktuelle Farben verfügbar
- Besondere Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Zuverlässige Funktionalität auch bei extremen Wandverhältnissen
- Individuelle Anpassungen für Multimedia und Kommunikation
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta line carbonmetallic Rahmen 1-fach, 80x80mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


