SIEMENS - DELTA line carbonmetallic Rahmen 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25526
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869270456
Sonepar Artikelnummer
120111943
Hersteller Artikelnummer
5TG25526
Hersteller Typ
5TG2552-6
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25526
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
151 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
- Maße: 151x80mm
- Materialien: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Funktionalität: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld, und Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Hochwertige und langlebige Designteile für mehr Ästhetik im Raum
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten in aktuellen Farben
- Zuverlässige Funktion durch durchdachte Konstruktion
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität
Delta line carbonmetallic Rahmen 2-fach, 151x80mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


