SIEMENS - DELTA line elektroweiß Rahmen 3-fach mit Schriftfeld senkrecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25832
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869308807
Sonepar Artikelnummer
120121860
Hersteller Artikelnummer
5TG25832
Hersteller Typ
5TG2583-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25832
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
3
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
222 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg
- Abmessungen: 222x80mm
- 3-fach Schriftfeld für individuelle Beschriftungen
- Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für optimale Funktionalität bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer.
- Vielseitige Design-Oberflächen schaffen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
- Ästhetische Anpassung an die Einrichtung und den Stil jedes Raumes.
- Zuverlässige Funktionalität selbst in herausfordernden Installationsbedingungen.
- Erhältlichkeit von speziellen Lösungen für Multimedia und Kommunikation.
Delta line elektroweiß Rahmen 3-fach Schriftfeld, senkrecht 222x80mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


