SIEMENS - DELTA line elektroweiß Rahmen 3-fach mit Schriftfeld waagrecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25831
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869308777
Sonepar Artikelnummer
120121859
Hersteller Artikelnummer
5TG25831
Hersteller Typ
5TG2583-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25831
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
3
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
222 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
- Produktgröße: 222x80 mm
- 3-fach Schriftfeld
- Hochwertige Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Funktionalität bei extremen Wandverhältnissen dank 3-mm-Putzausgleich
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben verfügbar
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Raumdesign
- Hochwertige und langlebige Produkte gewährleisten Zuverlässigkeit
- Individuelle Anpassung an persönliche Designvorlieben
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität
Delta line elektroweiß Rahmen 3-fach Schriftfeld, waagrecht 222x80mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


