SIEMENS - DELTA line elektroweiß Rahmen 4-fach mit Schriftfeld waagrecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25841
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869308784
Sonepar Artikelnummer
120121863
Hersteller Artikelnummer
5TG25841
Hersteller Typ
5TG2584-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25841
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
4
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
293 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg
- Format: 293x80mm
- Besonderheiten: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Materialien: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbare Designs: Vielfalt an aktuellen Farben
- Optionale Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Designteile für ästhetische Raumgestaltung
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Farben und Materialien
- Bequeme Nutzung auch bei extremen Wandverhältnissen
- Erweiterbare Funktionen durch spezielle Ausführungen für Multimedia und Kommunikation
Delta line elektroweiß Rahmen 4-fach Schriftfeld, waagrecht 293x80mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


