SIEMENS - DELTA line Schiebenippel Kabeleinführung für Aufputzgehäuse 1-3fach, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2905
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869309941
Sonepar Artikelnummer
120186565
Hersteller Artikelnummer
5TG2905
Hersteller Typ
5TG2905
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2905
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Ja
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Form:
quadratisch
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Ja
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.037 kg
- Hochwertige und langlebige Designteile wie Wippen und Rahmen
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben und spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung
- Verfügbarkeit von Beschriftungsfeldern sowie Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes unterstreichen
- Hohe Qualität und Langlebigkeit sorgen für zuverlässigen Einsatz
- Vielfalt an Materialien und Farben ermöglicht Anpassung an unterschiedliche Einrichtungsstile
- Zusätzliche Funktionen wie Beleuchtung bieten praktischen Nutzen
Delta line/style Nippel AP Kabel 1-3f, titanweiß (1 Satz=10 Stück im Polybeutel)
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


