SIEMENS - DELTA line/Style Aufputzgehäuse, 1-fach platinmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG29011
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Platin
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869383118
Sonepar Artikelnummer
120186495
Hersteller Artikelnummer
5TG29011
Hersteller Typ
5TG2901-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TG29011
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Platin
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Form:
quadratisch
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Ja
Mit Kanaleinführung:
Nein
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
84 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
42.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
84 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
84 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
42.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.104 kg
- Design: Hochwertige und langlebige Wippen und Rahmen
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Materialauswahl: Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Farbe: Aktuelle Farben verfügbar
- Spezialausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten passen sich jedem Raum an.
- Hochwertige Materialien garantieren Langlebigkeit.
- Zuverlässige Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen.
- Vielfältige Optionen für Multimedia und Kommunikation erhältlich.
- Perfekte Verbindung von Design und Qualität.
Delta line/style Aufputzgehäuse 1-fach, platinmetallic
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


