SIEMENS - DELTA line/Style Aufputzgehäuse, 1-fach titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2901
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869309897
Sonepar Artikelnummer
120126918
Hersteller Artikelnummer
5TG2901
Hersteller Typ
5TG2901
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2901
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Form:
quadratisch
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Ja
Mit Kanaleinführung:
Nein
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
84 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
42.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
84 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
84 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
42.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.103 kg
- Materialvielfalt: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Farbauswahl: Aktuelle Farben für individuelle Gestaltung
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Designoptionen: Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Anwendung: Geeignet für Multimedia- und Kommunikationslösungen
- Hochwertige und langlebige Designteile sorgen für zuverlässige Funktionalität.
- Vielseitige Gestaltungsoptionen unterstreichen die Ästhetik Ihres Raumes.
- Einfacher Austausch und Installation durch klar gestaltete Komponenten.
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität, die den Anforderungen an moderne Raumgestaltung gerecht wird.
Delta line/style Aufputzgehäuse 1-fach, titanweiß
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


