SIEMENS - DELTA line/Style Aufputzgehäuse, 3-fach titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2903
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869309910
Sonepar Artikelnummer
120126929
Hersteller Artikelnummer
5TG2903
Hersteller Typ
5TG2903
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2903
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Form:
quadratisch
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Ja
Mit Kanaleinführung:
Nein
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
226 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
42.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
226 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
84 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
42.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.208 kg
- Hochwertige und langlebige Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben erhältlich
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Oberflächen für Multimedia und Kommunikation verfügbar
- Ästhetik und stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Zuverlässige Funktionalität bei verschiedenen Wandverhältnissen
- Individuelle Anpassungen durch breite Auswahl anDesign-Oberflächen
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität
Delta line/style Aufputzgehäuse 3-fach, titanweiß
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


