SIEMENS - DELTA line titanweiß Rahmen 1-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25510
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869270340
Sonepar Artikelnummer
120111927
Hersteller Artikelnummer
5TG25510
Hersteller Typ
5TG2551-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25510
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- Rahmenmaße: 80x80mm
- Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Optionen für Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Hochwertige und langlebige Materialien verbessern die Zuverlässigkeit und Lebensdauer.
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen eine individuelle Raumgestaltung.
- Stilsichere Designs unterstreichen die Ästhetik jedes Raumes.
- Erfolgreiche Anpassung an verschiedene Wandverhältnisse durch innovativen Putzausgleich.
Delta line titanweiß Rahmen 1-fach, 80x80mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


