SIEMENS - DELTA line titanweiß Rahmen 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25520
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869270357
Sonepar Artikelnummer
120111928
Hersteller Artikelnummer
5TG25520
Hersteller Typ
5TG2552-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25520
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
151 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Variantenreicher Rahmen in titanweiß
- Abmessungen: 151x80mm
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Besondere Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Ästhetisch ansprechendes Design, das die Raumgestaltung unterstreicht
- Verlässliche Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Hochwertige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer
- Aktuelle Farben und Designs für moderne Raumkonzepte
Delta line titanweiß Rahmen 2-fach, 151x80mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


