SIEMENS - DELTA line titanweiß Rahmen 3-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25530
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869270364
Sonepar Artikelnummer
120111930
Hersteller Artikelnummer
5TG25530
Hersteller Typ
5TG2553-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25530
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
3
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
222 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt
- Hochwertige und langlebige Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbare spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Raumdesign
- Zuverlässige Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Ästhetische Ergänzung zur Innenarchitektur
- Hochwertige Materialien bieten Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit
- Vielseitige Auswahl für verschiedene Bedürfnisse und Stile
Delta line titanweiß Rahmen 3-fach, 222x80mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


