SIEMENS - DELTA line titanweiß Rahmen 4-fach mit Schriftfeld senkrecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25542
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869270593
Sonepar Artikelnummer
120121821
Hersteller Artikelnummer
5TG25542
Hersteller Typ
5TG2554-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25542
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
4
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
293 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.043 kg
- Abmessungen: 293x80mm
- Materialien: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für extremen Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Hochwertige und langlebige Elemente für eine zuverlässige Funktion
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta line titanweiß Rahmen 4-fach Schriftfeld, senkrecht 293x80mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


