SIEMENS - DELTA miro Glas kristallgrün Rahmen 2-fach, ohne Siemens-Logo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG12020
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Glas
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869365268
Sonepar Artikelnummer
120186425
Hersteller Artikelnummer
5TG12020
Hersteller Typ
5TG1202-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TG12020
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Glas
Farbe:
grün
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
161 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.156 kg
- Produkttyp: DELTA miro Glas Rahmen
- Farbe: kristallgrün
- Maße: 161x90mm
- Material: Hochwertiges Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Hochwertige und langlebige Designteile für zuverlässige Funktionalität.
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten mit aktuellen Farben und Oberflächen.
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung sorgen für zusätzliche Funktionalität.
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Delta miro Glas kristallgrün Rahmen 2-fach, ohne Logo 161x90mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


