SIEMENS - DELTA miro Glas kristallgrün Rahmen 3-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1203
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Glas
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869308401
Sonepar Artikelnummer
120121354
Hersteller Artikelnummer
5TG1203
Hersteller Typ
5TG1203
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1203
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Glas
Farbe:
grün
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
3
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
232 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.223 kg
- Produktart: DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen
- Putzausgleich: 3-mm Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Materialien: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Farben: Aktuelle Farben verfügbar
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Multimedia: Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation erhältlich
- Hochwertige und langlebige Materialien sorgen für Beständigkeit und Zuverlässigkeit.
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen eine individuelle Raumgestaltung.
- Stilsicheres Design verbessert die Ästhetik jedes Raumes.
- Funktionalität bleibt auch bei schwierigen Wandverhältnissen gewährleistet.
- Optionale Beleuchtung und Beschriftungsfelder erhöhen den Komfort für den Nutzer.
Delta miro Glas kristallgrün Rahmen 3-fach 32x90mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


