SIEMENS - DELTA miro Glas kristallgrün Rahmen 4-fach, ohne Siemens-Logo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG12040
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Glas
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869365282
Sonepar Artikelnummer
120186423
Hersteller Artikelnummer
5TG12040
Hersteller Typ
5TG1204-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TG12040
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Glas
Farbe:
grün
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
4
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
303 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.473 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Optionen für Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Maße: 303x90mm
- Stilvolles Design, das die Ästhetik jedes Raumes unterstreicht
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten mit aktuellen Farben
- Qualität und Langlebigkeit für eine langfristige Nutzung
- Zuverlässige Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
Delta miro Glas kristallgrün Rahmen 4-fach, ohne Logo 303x90mm
Die DELTA miro Produktpalette bietet durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für die Ästhetik jedes Raumes.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


