SIEMENS - DELTA miro Glas kristallgrün Rahmen 5-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1205
Anzahl der Einheiten - 5
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Glas
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869326030
Sonepar Artikelnummer
120143692
Hersteller Artikelnummer
5TG1205
Hersteller Typ
5TG1205
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1205
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Glas
Farbe:
grün
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
5
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
5
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
374 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.343 kg
- Hochwertige Materialien: Verfügbar in Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
- 3-mm-Putzausgleich: Gewährleistet zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen.
- Design-Oberflächen: Vielfältige Farben und Optionen.
- Besondere Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld.
- Multimedia & Kommunikation: Zusätzliche Oberflächen erhältlich.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum.
- Hochwertige und langlebige Designteile.
- Stilvolle Kombination aus Funktion und Ästhetik.
- Flexibilität bei der Auswahl der Materialien und Farben.
- Perfekte Lösungen für technische Anforderungen in Wohn- und Geschäftsräumen.
DELTA miro Glas kristallgrün Rahmen 5-fach 374x90mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


