SIEMENS - DELTA miro Glas schwarz Rahmen 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG12022
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Glas
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869387727
Sonepar Artikelnummer
120186488
Hersteller Artikelnummer
5TG12022
Hersteller Typ
5TG1202-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TG12022
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Glas
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
161 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.155 kg
- Maße: 161x90mm
- Hochwertige und langlebige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Hohe Design- und Materialqualität
- Zuverlässige Funktionalität unabhängig von Wandverhältnissen
- Vielfalt an Designs ermöglicht Anpassung an persönliche Vorlieben
- Optionen für Multimedia und Kommunikation erweitern die Nutzungsmöglichkeiten
Delta miro Glas schwarz Rahmen 2-fach 161x90mm
Die DELTA Produktpalette bietet stilsichere Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik jedes Raumes unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


