SIEMENS - DELTA miro Glas schwarz Rahmen 3-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG12032
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Glas
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869387734
Sonepar Artikelnummer
120186487
Hersteller Artikelnummer
5TG12032
Hersteller Typ
5TG1203-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TG12032
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Glas
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
3
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
232 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.210 kg
- Farbe: Schwarz
- Material: Hochwertiges Glas
- Dimensionen: 32x90mm
- 3-mm-Putzausgleich für extremen Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
- Hochwertige und langlebige Materialien sorgen für Zuverlässigkeit
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Aktuelle Farben und Designs für moderne Ästhetik
- Perfekte Kombination aus Design und Funktionalität
Delta miro Glas schwarz Rahmen 3-fach 32x90mm
Die DELTA Product Line von Siemens bietet stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik jedes Raumes unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


