SIEMENS - DELTA miro Holz ahorn Rahmen 2-fach, Farbton durch Beizung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG11023
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Holz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869334974
Sonepar Artikelnummer
120143680
Hersteller Artikelnummer
5TG11023
Hersteller Typ
5TG1102-3
Hersteller Artikel Nr.:
5TG11023
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Holz
Farbe:
Holz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
161 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg
- Maße: 161x90mm
- Materialien: Hochwertiges Holz, Glas, Metall, Kunststoff
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Design-Oberflächen: Vielfältige Farben und Materialien verfügbar
- Besondere Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Zuverlässige Funktion bei schwierigen Wandbedingungen
- Aktuelle Farbvariationen für modernes Interieur
- Umfangreiche Auswahl für Multimedia und Kommunikation
Delta miro Holz ahorn Rahmen 2-fach 161x90mm
Die DELTA Produktpalette von Siemens bietet stilsichere Formen- und Farbvielfalt zur individuellen Raumgestaltung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


