SIEMENS - DELTA miro Holz buche Rahmen 1-fach, Farbton durch Beizung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG11014
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Holz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869335087
Sonepar Artikelnummer
120143676
Hersteller Artikelnummer
5TG11014
Hersteller Typ
5TG1101-4
Hersteller Artikel Nr.:
5TG11014
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Holz
Farbe:
Holz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
- Größe: 90x90mm
- Material: Holz, Glas, Metall, Kunststoff
- Putzausgleich: 3-mm für extreme Wandverhältnisse
- Design-Oberflächen: Vielfältige und aktuelle Farben
- Zusätzliche Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld, Multimedia und Kommunikation
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Ästhetik und Funktionalität in perfektem Zusammenspiel
- Erhöhte Flexibilität durch spezielle Ausführungen
Delta miro Holz buche Rahmen 1-fach 90x90mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


