SIEMENS - DELTA miro Holz buche Rahmen 3-fach, Farbton durch Beizung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG11034
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Holz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869335100
Sonepar Artikelnummer
120143686
Hersteller Artikelnummer
5TG11034
Hersteller Typ
5TG1103-4
Hersteller Artikel Nr.:
5TG11034
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Holz
Farbe:
Holz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
3
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
232 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.087 kg
- Größe: 232x90mm
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Materialien: Verfügbar in hochwertigen Optionen wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Design-Oberflächen: Vielfältige Farben und aktuelle Designs
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
- Hochwertige und langlebige Produkte gewährleisten eine zuverlässige Funktion.
- Stilsichere Designs tragen zur Ästhetik des Raumes bei.
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten bieten individuelle Anpassungen.
- Aktuelle Farben und Materialien passen zu modernen Einrichtungstrends.
Delta miro Holz buche Rahmen 3-fach 232x90mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


