SIEMENS - DELTA miro Holz kirschbaum Rahmen 4-fach, Farbton durch Beizung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG11041
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Holz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869335070
Sonepar Artikelnummer
120143688
Hersteller Artikelnummer
5TG11041
Hersteller Typ
5TG1104-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TG11041
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Holz
Farbe:
Holz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
4
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
303 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg
- 4-fach Rahmen mit Abmessungen 303x90mm
- Farbton durch Beizung für individuelle Gestaltung
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfalt an Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Optionale Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld
- Stilsichere Formen und Farbvielfalt für individuelle Raumgestaltung
- Optimale Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Ästhetische Verbesserung der Raumgestaltung
- Diverse moderne Farben und Oberflächenoptionen verfügbar
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta miro Holz kirschbaum Rahmen 4-fach 303x90mm Farbton durch Beizung
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


