SIEMENS - DELTA miro Holz wenge Rahmen 3-fach, Farbton durch Beizung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG11040
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Holz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869334950
Sonepar Artikelnummer
120388876
Hersteller Artikelnummer
5TG11040
Hersteller Typ
5TG1104-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TG11040
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Holz
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
4
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
303 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.118 kg
- Maße: 303x90mm
- Material: Hochwertige Oberflächen aus Holz, Glas, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extremen Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Verfügbare spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld
- Hohe Qualität und Langlebigkeit von DELTA Designteilen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur ästhetischen Raumgestaltung
- Zuverlässige Funktionalität bei verschiedenen Wandverhältnissen
- Optionale Erweiterungen für Multimedia und Kommunikation verfügbar
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta miro Holz wenge Rahmen 4-fach 303x90mm Farbton durch Beizung
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


