SIEMENS - DELTA miro Kunststoff aluminiummetallic Rahmen 3-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG11131
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Holz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869335421
Sonepar Artikelnummer
120143664
Hersteller Artikelnummer
5TG11131
Hersteller Typ
5TG1113-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TG11131
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Holz
Farbe:
Aluminium
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
3
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
232 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg
- 3-fach Steckdose mit einem Rahmenformat von 232x90mm
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbarkeit von speziellen Ausführungen wie beleuchtete Wippen und Beschriftungsfelder
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik jedes Raumes unterstreichen
- Zuverlässige Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Aktuelle Farben und Designs, die sich in moderne Raumszenarien einfügen
- Erweiterbare Lösungen für multimedia- and kommunikationsfähige Anwendungen
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta miro Kunststoff aluminiummetallic Rahmen 3-fach 232x90mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


